Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 34304 mutterinväännin 5.5mm kuusio 8 1/2 tuuman pituus | AC2TFA 2MPJ6

WIHA TOOLS 34304 mutterinväännin 5.5 mm kuusio 8 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2TFA Malli: 34304Ristiviite: 2MPJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Terän materiaaliKromivanadiinimolybdeenityökaluteräs
VäriMusta / punainen
VärikoodiEi
KahvaSoftFinish (R) Ergonominen
Käsittele väriäMusta / punainen
Kahvan muotoiluergonominen
Hex5.5 mm
Kuusiokoko5.5mm
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus8.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
AkseliOntto
VarsiPyöreä
Varren pituus2.75 "
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAkseliVarren pituusVarren tyyppiHinta
WIHA TOOLS 34121 mutterinväännin 5.5 mm kuusio 9 13/32 tuuman pituus | AC2TER 2 MPH7 341219 13 / 32 "Vankka5"Kiinteä pyöreä€14.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 34304 mutterinväännin 5.5 mm kuusio 8 1/2 tuuman pituus
€14.52 / yksikkö