Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32046 Eristetty ruuvimeisseli 9/64 x 4 In | AB8REG 26x293

WIHA TOOLS 32046 Eristetty ruuvimeisseli 9/64 x 4 tuuman uralla

Varastossa
Tuote: AB8REG Malli: 32046Ristiviite: 26X293

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluErgonominen tyynykahva
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus8"
Varren pituus4"
Varren materiaaliCVM-työkaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko9 / 64 "
VinkkityyliKeystone ura SlimLine
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
WIHA TOOLS 32015 Eristetty uraruuvimeisseli 9/64 In | AB4MAL 1YUF8 320158"4"9 / 64 "Keystone uraura-€12.22
WIHA TOOLS 32024 Eristetty uraruuvimeisseli 3/16 In | AB4MAM 1YUF9 320249 5 / 16 "5"3 / 16 "Keystone uraura-€13.57
WIHA TOOLS 32039 Eristetty uraruuvimeisseli 1/4 In | AB4MAN 1YUG1 3203910.625 "6"1 / 4 "Keystone uraura-€18.31
WIHA TOOLS 32101 Eristetty Phillips-ruuvimeisseli #1 | AB4MAP 1YUG2 321017.5 "3"#1PhillipsPhillips / ristipiste€13.31
WIHA TOOLS 32102 Eristetty Phillips-ruuvimeisseli #2 | AB4MAQ 1YUG3 321028.375 "4"#2PhillipsPhillips / ristipiste€18.18
WIHA TOOLS 32103 Eristetty Phillips-ruuvimeisseli #3 | AB4MAR 1YUG4 3210310.625 "6"#3PhillipsPhillips / ristipiste€24.71
WIHA TOOLS 32100 eristetty ruuvimeisseli Phillips #0 x 2-7/16 In | AB8REC 26x289 321006.5 "2.437 "#0PhillipsPhillips / ristipiste€11.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32046 Eristetty ruuvimeisseli 9/64 x 4 tuuman uralla
€21.11 / yksikkö