Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 28589.G Momentinsäätösarja 59 kpl | AE4BEF 5HYL9

WIHA TOOLS 28589.G Momentinsäätösarja 59 kpl

Varastossa
Tuote: AE4BEF Malli: 28589.GRistiviite: 5HYL9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€972.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentin säätösarja
MateriaaliCVM-teräs
Palojen lukumäärä59-kpl.
Tyyppi1/4 tuuman asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.21
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 28589.G Momentinsäätösarja 59 kpl
€972.31 / yksikkö