Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M41447 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 3/8 tuumaa, Kokonaispituus 1 1/2 tuumaa, SH-53 | CV2CRU 429Y45

WIDIA M41447 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 3/8 in, Overall Length 1 1/2 in, SH-53

Varastossa
Item: CV2CRU Malli: M41447Ristiviite: 429Y45

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0058
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIDIA M40449 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 1 1/4 tuumaa, Kokonaispituus 3 tuumaa, SH-05 | CV2CMY 429Y86 M40449€86.82
WIDIA M41449 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 1 1/4 tuumaa, Kokonaispituus 3 tuumaa, SH-5 | CV2CMZ 2RPV2 M41449€95.56
WIDIA M41451 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 1 5/8 tuumaa, Kokonaispituus 3 3/8 tuumaa, SH-07 | CV2CNC 429Y43 M41451€150.03
WIDIA M40450 METALLIN POISTAMINEN kovametallipora, leikkauspituus 1 7/16 tuumaa, kokonaispituus 3 3/16 tuumaa, SH-06 | CV2CND 429Y85 M40450€113.68
WIDIA M40446 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 1/4 tuumaa, Kokonaispituus 1 1/2 tuumaa, SH-41 | CV2CPF 2RPY7 M40446€14.06
WIDIA M41454 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 19.10 mm, Kokonaispituus 63.50 mm, SH-02M | CV2CQR 429Z93 M41454€42.47
WIDIA M41457 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 36.50 mm, Kokonaispituus 81.00 mm, SH-06M | CV2CRZ 429Z61 M41457€113.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M41447 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 3/8 in, Overall Length 1 1/2 in, SH-53
€28.44 / yksikkö