Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M40329 kovametalliputki 3/16 tuumaa | AE9LDM 6KJE6

WIDIA M40329 kovametalliporan kuula, 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LDM Malli: M40329Ristiviite: 6KJE6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1 / 8 "
Maks. Kierrosluku80,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
Muotopallo
Kaupan numeroSD-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)1.02
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
WIDIA M40322 kovametalliputki 1/16 tuumaa | AE9LDJ 6KJE3 M403221 / 16 "1 / 16 "100,0001.5 "karbidi1 / 8 "SD-40€15.74
WIDIA M40327 Carbide Bur Ball 1/8 tuumaa | AE9LDK 6KJE4 M403271 / 8 "1 / 8 "90,0002"Teräs1 / 4 "SD-11€28.01
WIDIA M40328 kovametalliputki 3/16 tuumaa | AE9LDL 6KJE5 M403283 / 16 "1 / 8 "80,0001.5 "karbidi1 / 8 "SD-53€38.85
WIDIA M40330 kovametallipallokuula 1/4 tuumaa AE9LDN 6KJE7 M403301 / 4 "1 / 4 "70,0001.75 "Teräs1 / 8 "SD-51€27.00
WIDIA M40340 kovametalliputki 3/4 tuumaa | AE9LDQ 6KJE9 M403403 / 4 "3 / 4 "33,0002.437 "Teräs1 / 4 "SD-7€84.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M40329 kovametalliporan kuula, 3/16 tuumaa
€4.54 / yksikkö