Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALKO-RODGERS H06E-024 Lämpöparit 24 tuumaa | AB9MRE 2E140

WHITE-RODGERS H06E-024 24 tuuman lämpöpari

Varastossa
Tuote: AB9MRE Malli: H06E-024Ristiviite: 2E140

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava termoelementti
KaasutyyppiLP / NG
Pituus24 "
ErikoistiedotRuostumaton teräselementti, 30 mV: n pysyville pilottijärjestelmille
TyyppiVakiokoaksiaalinen
Jännite18-30 mV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VALKO-RODGERS H06E-030 Lämpöparit 30 In | AB9MRF 2E141 H06E-03030 "€9.96
VALKO-RODGERIT H06E-036 Lämpöparit 36 ​​tuumaa | AB9MRG 2E142 H06E-03636 "€9.84
VALKO-RODGERIT H06E-018 Lämpöparit 18 tuumaa | AB9MRM 2E166 H06E-01818 "€9.06
WHITE-RODGERS H06E-048 Lämpöparit 48 tuumaa | AB9MTD 2E337 H06E-04848 "€18.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS H06E-024 24 tuuman lämpöpari
€8.82 / yksikkö