WHITE-RODGERS F145RF-1600 -kaukosäädin langaton | AA8ATG 16X613

WHITE-RODGERS Langaton F145RF-1600 kaukosäätimen tunnistin

Tuote: AA8ATG Malli: F145RF-1600Ristiviite: 16X613

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtäanturi
VäriValkoinen
Syvyys2"
Korkeus5"
Käyttölämpötila alue-4 - 129 F
HuomautuksiaSisällä ulkona
Anturin tyyppiSisällä ulkona
TyyppiLangaton
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS Langaton F145RF-1600 kaukosäätimen tunnistin