Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 24A01G-3 Sähkölämmön rele | AB9MTF 2E346

WHITE-RODGERS 24A01G-3 Rele Sähkölämmitys

Varastossa
Tuote: AB9MTF Malli: 24A01G-3Ristiviite: 2E346

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntajan rele
Käämin voltit240
Nykyinen piirretty0.2 ampeeria
Syvyys1-7 / 8 "
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC12
Korkeus2.437 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V72
AsennusPutken napa tai ruuvi
Kytkimen tyyppiSPST normaalisti auki (EI)
TyyppiJohtolaatikko / yksikön kiinnike
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EI @ 120 V (A) (12.0)
    • Resistiiviset vahvistimet @ 240V (25)
    • Muuntajan ensisijainen (V) (240)
    • Muuntajan toissijainen (V) (24)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 24A01G-3 Rele Sähkölämmitys
€112.49 / yksikkö