Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELER-REX 79014 Lasiputkileikkuri 1/4-1 Kapasiteetti Teräs/alumiini | AC7LMZ 38L092

WHEELER-REX 79014 lasiputkileikkuri 1/4 - 1 kapasiteetti Teräs/alumiini

Varastossa
Tuote: AC7LMZ Malli: 79014Ristiviite: 38L092

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkileikkuri
Rungon materiaaliTeräs ja alumiini
CutsLasiputki, Lab-lasi, mittalasi, posliiniputki
LeikkaaminenPurista ja pop
Leikkauskapasiteetti1/4 "- 1"
Kahva materiaaliTeräs ja alumiini
Kokonaispituus10 "
VaihtoketjuValmistajan tuotekoodi 7914

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliLeikkauskapasiteettiKahva materiaaliVaihtoketjuHinta
WHEELER-REX 69012 Lasiputkien leikkuri 1/4 - 3/4 kapasiteettiterästä | AC7LMY 38L091 69012Teräs1/4 "- 3/4"KumiholkkiValmistajan tuotekoodi 690012€74.21
WHEELER-REX 79022 Lasiputkien leikkuri 1/4 - 1-1 / 2 tuuman korkki | AC7LNA 38L093 79022Teräs ja alumiini1/4" to 1-1/2"Teräs ja alumiiniValmistajan tuotekoodi 7922€139.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 79014 lasiputkileikkuri 1/4 - 1 kapasiteetti Teräs/alumiini
€105.77 / yksikkö