Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELER-REX 700588 Aikataulun 80 opas 1-1 / 2 tuumaa mallille 16150 | AC7LKZ 38L042

WHEELER-REX 700588 Schedule 80 Guide 1-1/2 tuumaa mallille 16150

Varastossa
Tuote: AC7LKZ Malli: 700588Ristiviite: 38L042

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikataulu 80 -opas
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WHEELER-REX 700589 Aikataulun 80 opas 2 tuumaa mallille 16200 | AC7LLA 38L043 7005892"€28.97
WHEELER-REX 700590 Aikataulun 80 opas 3 tuumaa mallille 16300 | AC7LLB 38L044 7005903"€32.68
WHEELER-REX 700591 Aikataulu 80 Opas 4 tuumaa 16400 | AC7LLC 38L045 7005914"€34.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 700588 Schedule 80 Guide 1-1/2 tuumaa mallille 16150
€27.23 / yksikkö