WHEELER-REX 465110 Hydrostatic Test Pump, Triplex Piston, 5 1/2 HP Horsepower, Honda, 10 gpm Max. Flow Rate | CV2AXX 794F42

WHEELER-REX 465110 Hydrostatic Test Pump, Triplex Piston, 5 1/2 HP Horsepower, Honda, 10 gpm Max. Flow Rate

Varastossa
Tuote: CV2AXX Malli: 465110Ristiviite: 794F42

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,476.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrostaattinen testipumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 465110 Hydrostatic Test Pump, Triplex Piston, 5 1/2 HP Horsepower, Honda, 10 gpm Max. Flow Rate
€4,476.53 / yksikkö