Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W209908 Muovipurkki 125ml PK36 | AJ2DHF 48H760

WHEATON W209908 Muovipurkki 125 ml PK36

Varastossa
Tuote: AJ2DHF Malli: W209908Ristiviite: 48H760

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko125mL
SulkemisväriValkoinen Kirkas
Sulkumateriaalipolypropeeni
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko58 - 400 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)14.91
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)24.77
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Clining Liner -materiaali: polyeteeni

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuuPerusmateriaalikorinvärisetRuuvin suljinkokoRungon materiaaliKokoSulkeminenSulkumateriaaliHinta
WHEATON 221029 Pinnoitettu 5 gallonan pullo | AJ2DBQ 48H540 221029KapeaLasiPoista valinta-Tyypin III sooda-kalkkilasi-Ei--
Tarjouspyyntö
WHEATON 216627 Turvapäällystetty purkki 8 unssia PK12 | AJ2DFX 48H721 216627LeveäLasiPoista valinta70 - 400 mmTyypin III sooda-kalkkilasi8 oz.-fenoliset€304.91
WHEATON 216629 Turvapäällystetty purkki 16 unssia PK12 | AJ2DFY 48H722 216629LeveäLasiPoista valinta70 - 400 mmTyypin III sooda-kalkkilasi16 oz.-fenoliset€371.10
WHEATON 216637 Pinnoitettu purkki 8 unssia PK12 | AJ2DFZ 48H724 216637LeveäLasiPoista valinta70 - 400 mmTyypin III sooda-kalkkilasi8 oz.Ei-€295.17
WHEATON 216639 Turvapinnoitettu purkki 16 unssia PK12 | AJ2DGA 48H725 216639LeveäLasiPoista valinta70 - 400 mmTyypin III sooda-kalkkilasi16 oz.Ei-€308.88
WHEATON W209900 Muovipurkki 30ml PK72 | AJ2DGX 48H752 W209900LeveäMuoviValkoinen43 - 400 mmpolypropeeni30mL-polypropeeni€224.92
WHEATON W209901 Muovipurkki 60ml PK48 | AJ2DGY 48H753 W209901LeveäMuoviValkoinen53 - 400 mmpolypropeeni60mL-polypropeeni€205.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W209908 Muovipurkki 125 ml PK36
€183.42 / yksikkö