WHEATON 224888 näytepullo 24ml Pk 144 | AG6UJG 48H811

WHEATON 224888 Näytepullo 24 ml Pk 144

Tuote: AG6UJG Malli: 224888Ristiviite: 48H811

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko24mL
Sulkeva vuori14B-kumipäällyste
SulkumateriaaliKiinteä yläosa musta fenolinen
VäriPoista valinta
Halkaisija23mm
Korkeus88mm
MateriaaliBorosilikaattilasi, tyyppi I
Kaulakoko20-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)20.47
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen vesinäytteille. Korkit kiinnitettynä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliHinta
WHEATON 224808 näytepullo 24 ml Pk 200 | AG6UFE 48H654 22480885mmBorosilkaattilasi€300.83
WHEATON W224588 Näytepullo 24ml Pk 144 | AG6UJX 48H825 W22458888mmBorosilikaattilasi, tyyppi I-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 224888 Näytepullo 24 ml Pk 144