WG TRUCK 296-3-02 Yläpuolinen kuorma-auto valkoinen 96-1 / 4 tuuman leveys | AA6TNL 14V934

WG TRUCK 296-3-02 Kuorma-auton yläpuoli, valkoinen, leveys 96-1/4 tuumaa

Tuote: AA6TNL Malli: 296-3-02Ristiviite: 14V934
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,781.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPside Truck -laatikkoon
Rungon materiaaliTeräs
VäriValkoinen
PeiteaineTeräs
Mitata16
LukitusmekanismiD-kahva, 3-piste
Kannen tyyliKaksinkertainen kansi
Kannen tyyppiEi säädettävissä
LukitusjärjestelmäAvain porakestävillä lukitusytimillä
MateriaaliTeräs
AsennustyyliBolt-On ja Clamp-On
Kokonaissyvyys13.25 "
Kokonaiskorkeus16 "
kokonaisleveys96.25 "
Tallennuskapasiteetti11.8 cu. ft.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.05
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)247.02
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRungon materiaaliVäriTallennuskapasiteettiPeiteaineMitataMateriaaliKokonaissyvyysHinta
WG TRUCK 246-3-02 Yläpuolinen kuorma-auto valkoinen 45-1 / 2 tuuman leveys | AA6TNJ 14V932 246-3-0245.5 "TeräsValkoinen5.6 cu. ft.Teräs16Teräs13.25 "€1,196.74
WG TRUCK 247-3-02 Yläpuolinen kuorma-auto valkoinen 45-1 / 2 tuuman leveys | AA6TNM 14V935 247-3-0245.5 "TeräsValkoinen7.7 cu. ft.Teräs16Teräs16.25 "€1,190.82
WG TRUCK 265-3-02 Lava kuorma-auto, valkoinen 64-1 / 4 tuuman leveys | AA6TNN 14V936 265-3-0264.25 "TeräsValkoinen10.8 cu. ft.Teräs16Teräs16.25 "€1,718.22
WG TRUCK 364-5-02 Kuorma-auton yläosa musta 64-1/4 tuumaa leveä | AA6TNQ 14V939 364-5-0264.25 "AlumiiniMusta7.9 cu. ft.Alumiini12Alumiini13.25 "€1,494.35
WG TRUCK 372-5-02 Yläpuolinen kuorma-auto, musta 72-1 / 4 tuuman leveys | AA6TNR 14V940 372-5-0272.25 "AlumiiniMusta8.9 cu. ft.Alumiini12Alumiini13.25 "€1,514.93
Tarjouspyyntö
WG TRUCK 390-5-02 Topside Truck Box, 90-1/4" leveys, 11.1 cu. jalkaa, alumiini, musta | AA6TNT 14V941 390-5-0290.25 "AlumiiniMusta11.1 cu. ft.Alumiini12Alumiini13.25 "€1,663.79
Tarjouspyyntö
WG TRUCK 347-0-02 Yläpuolinen kuorma-auto hopea 45-1 / 2 tuuman leveys | AA6TNU 14V943 347-0-0245.5 "Timanttipinta AlumiiniHopea7.7 cu. ft.Alumiini12Alumiininen timanttilevy16.25 "€1,209.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WG TRUCK 296-3-02 Kuorma-auton yläpuoli, valkoinen, leveys 96-1/4 tuumaa
€1,781.59 / yksikkö