Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05071099001 Square Power Bit ruostumaton teräs #3 L 3 1/2 | AE3QKA 5EPZ2

WERA TOOLS 05071099001 Square Power Bit ruostumaton teräs #3 L 3 1/2

Varastossa
Tuote: AE3QKA Malli: 05071099001Ristiviite: 5EPZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus3.5 "
Bit tyyliRobertson-aukion syvennys
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus3.5 "
Pistekoko#3
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiNeliön syvennys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
WERA TOOLS 05071097001 Square Power Bit ruostumaton teräs #1 L 3 1/2 | AE3QJY 5EPZ0 05071097001#1€16.54
WERA TOOLS 05071098001 Square Power Bit ruostumaton teräs #2 L 3 1/2 | AE3QJZ 5EPZ1 05071098001#2€16.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05071099001 Square Power Bit ruostumaton teräs #3 L 3 1/2
€16.54 / yksikkö