Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLS LAMONT S-15HR kuumuutta kestävä holkkikangas 14 tuumaa | AH3XYV 33TW12

WELLS LAMONT S-15HR Lämmönkestävä Sleeve Terrycloth 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3XYV Malli: S-15HRRistiviite: 33TW12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävä hiha
VäriValkoinen
Pituus14 "
MateriaaliFrotee
Maks. Lämpötila350-astetta F
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLS LAMONT S-15HR Lämmönkestävä Sleeve Terrycloth 14 tuumaa
€7.47 / yksikkö