Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELDBEND OYJ 140-010-000 Kierrekorotus Hiiliteräs 285 psi | AF9ZAR 30WH08

WELDBEND CORP. 140-010-000 Kierteinen nostopinta hiiliteräs 285 psi

Varastossa
Tuote: AF9ZAR Malli: 140-010-000Ristiviite: 30WH08

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteelliset Nosta kasvot
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokka150
NoudattaminenA105
Yhteyden tyyppiKierretty päälle
Max. Paine285 psi
Putken koko1"
Temp. alue-20 - 100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307915010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WELDBEND OYJ 140-020-000 Kierrekorotus Hiiliteräs 285 psi | AF9ZAT 30WH11 140-020-0002"€106.29
WELDBEND OYJ 140-030-000 Kierrekorotus Hiiliteräs 285 psi | AF9ZAU 30WH13 140-030-0003"€128.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND CORP. 140-010-000 Kierteinen nostopinta hiiliteräs 285 psi
€92.72 / yksikkö