Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1871X8X8S Kääntyvä urosrintaliivi 1 / 2-14 1/2 tuuman putken koko | AC4FNG 2ZKW2

WEATHERHEAD 1871X8X8S kääntyvä urosrunkoinen t-paita 1/2-14 1/2 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FNG Malli: 1871X8X8SRistiviite: 2ZKW2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrettävä uroshuppari
YhteysQuick Connect
TiivistemateriaaliEtyleenipropyleenikumi
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 2 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko1 / 2-14
Putken koko1 / 2 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1871X6S Kääntyvä uroshuppari 3/8 tuuman putken koko | AC4FMZ 2ZKV3 1871X6S1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€40.40
SÄÄNPÄÄ 1871X6X6S Kääntyvä urospaita 3/8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FNB 2ZKV6 1871X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€58.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1871X8X8S kääntyvä urosrunkoinen t-paita 1/2-14 1/2 tuuman putken koko
€78.46 / yksikkö