Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1869X4X4S Kääntyvä uros kyynärpää 1 / 4-18 1/4 tuuman putken koko | AC4FLU 2ZKP8

WEATHERHEAD 1869X4X4S kääntyvä uros kyynärpää 1/4-18 1/4 tuumaa putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FLU Malli: 1869X4X4SRistiviite: 2ZKP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä urospuolinen kyynärpää
YhteysQuick Connect
TiivistemateriaaliEtyleenipropyleenikumi
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 4 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko1 / 4-18
Putken koko1 / 4 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
SÄÄNPÄÄ 1869X4S Kääntyvä uros kyynärpää 1 / 8-27 1/4 tuuman putken koko | AC4FLR 2ZKP6 1869X4S1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€22.73
SÄÄNPÄÄ 1869X4X6S Kääntyvä uros kyynärpää 3 / 8-18 1/4 tuuman putken koko | AC4FLW 2ZKR1 1869X4X6S3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€58.77
SÄÄNPÄÄ 1869X6S Kääntyvä urospuolinen kyynärpää 1/4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FLZ 2ZKR4 1869X6S1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€29.02
SÄÄNPÄÄ 1869X6X2S Kääntyvä uros kyynärpää 1 / 8-27 3/8 tuuman putken koko | AC4FMB 2ZKR6 1869X6X2S1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€33.43
SÄÄNPÄÄ 1869X6X6S Kääntyvä urospuolinen kyynärpää 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FMD 2ZKR8 1869X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€31.28
SÄÄNPÄÄ 1869X6X8S Kääntyvä uros kyynärpää 1 / 2-14 3/8 tuuman putken koko | AC4FMF 2ZKT1 1869X6X8S1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "€45.79
SÄÄNPÄÄ 1869X8S Kääntyvä uros kyynärpää 3 / 8-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FMH 2ZKT3 1869X8S3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€48.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1869X4X4S kääntyvä uros kyynärpää 1/4-18 1/4 tuumaa putken koko
€24.40 / yksikkö