Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1464X4 Union Tee 1/4 tuuman putken koko | AC4FQM 2ZLD9

WEATHERHEAD 1464X4 Union Tee 1/4 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FQM Malli: 1464X4Ristiviite: 2ZLD9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko1 / 4 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SÄÄNPÄÄ 1464X8X8X6 Union Tee 1/4 tuuman putken koko | AC4FQR 2ZLE4 1464x8x8x61/2 "- 3/8"€92.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1464X4 Union Tee 1/4 tuuman putken koko
€36.05 / yksikkö