Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1361X6 Mutteri 3/8 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUV 2ZLY7

WEATHERHEAD 1361X6 mutteri 3/8 tuuman putken koko - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4FUV Malli: 1361X6Ristiviite: 2ZLY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
YhteysPakkauskupariputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko3 / 8 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
SÄÄNPÄÄ 1461X6 Mutteri 3/8 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FQE 2ZLD2 1461X6Puristus nailonputki€30.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1361X6 mutteri 3/8 tuuman putken koko - 10 kpl pakkaus
€36.71 / yksikkö