Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATERSAVER-HANTAYRITYS L7833 Gooseneck-hana piikkisuutin | AB9HFM 2DCK3

WATERSAVER FAUCET COMPANY L7833 Hanhenkaula-hana piikkisuutin Vakio

Varastossa
Tuote: AB9HFM Malli: L7833Ristiviite: 2DCK3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck puhtaan veden laboratorion hana
ADA-yhteensopivaEi
Yhteys3/8 "OD-putki
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiTäysi virtaus piikkisuuttimella
Virtausnopeus1.1 gpm
Kahvan tyyppiNuppi
MateriaaliTaottu messinki, polypropeeninen sisustus
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus10.75 "
Nokan pituus6"
Venttiilin tyyppiKalvoventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8481801020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATERSAVER FAUCET COMPANY L7833 Hanhenkaula-hana piikkisuutin Vakio
€392.92 / yksikkö