Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATERSAVER FUCET COMPANY L214-55WSA Hanhenkaulahana Manuaalinen 3/8 MNPT | AC8PDJ 3CWK2

WATERSAVER FAUCET COMPANY L214-55WSA Gooseneck-hana Manuaalinen 3/8" MNPT

Varastossa
Tuote: AC8PDJ Malli: L214-55WSARistiviite: 3CWK2
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
€510.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaulan laboratorion hana
ADA-yhteensopivaEi
Yhteys3/8 "MNPT
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus3.20 gpm
Kahvan tyyppiYlittää
MateriaaliMessinki
Reikäkeskuksen asennus keskelle3"
AsennustyyppiPaneeli
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus13 "
VaihtopatruunaValmistaja NroBNV200
Nokan pituus6"
Venttiilin tyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.69
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräYhteysHanan käyttöKokonaiskorkeusVaihtopatruunaVirtausnopeusKahvan tyyppiMateriaaliHinta
WATERSAVER HANAN YHTIÖ L614-55LE Hanhenkaulahana Manuaalinen 3/8" MNPT | AB9HFB 2DCH4 L614-55LE13/8 "MNPTmanuaalinen12.75 "Valmistaja NroBNV200LH-902.6 gpmVipuTaottu messinki€161.84
WATERSAVER-HANTAYRITYS L614 Hanhenkaulahana piikkisuuttimella | AB9HFC 2DCH8 L61413/8 "MNPTmanuaalinen12.75 "Valmistaja NroBNV2002.2 gpmYlittääTaottu messinki€178.78
WATERSAVER-HANTAYRITYS L414 Hanhenkaulahana piikkisuuttimella | AB9HFD 2DCH9 L41413/8 "OD-putkimanuaalinen12.75 "Valmistaja NroBNV2002.2 gpmYlittääTaottu messinki€284.84
WATERSAVER HANTAYRITYS L414VB hanhenkaulahana piikkisuuttimella | AB9HFE 2DCJ1 L414VB13/8 "OD-putkimanuaalinen12.5 "Valmistaja NroBNV2002.0 gpmYlittääTaottu messinki€351.25
WATERSAVER-HANTAYRITYS L084-55WSA Gooseneck-hana valinnainen poljin | AB9HFH 2DCJ4 L084-55WSA13/8 "MNPTValinnainen jalkapedaali11.125 "-3.2 gpm-Messinki€118.19
WATERSAVER-HANTAYRITYS L074-55WSA Gooseneck-hana valinnainen poljin | AB9HFJ 2DCJ5 L074-55WSA13/8 "MNPTValinnainen jalkapedaali9"-3.2 gpm-Taottu messinki€110.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATERSAVER FAUCET COMPANY L214-55WSA Gooseneck-hana Manuaalinen 3/8" MNPT
€510.16 / yksikkö