VAROITUS KAUPALLINEN MX1500XTXSE6 Tehosekoitin 2 litran kopolyesterisäiliöllä, äänikotelo, ohjelmoitava, 3.5 hv | CE7ALC

WARING COMMERCIAL MX1500XTXSE6 tehosekoitin 2 litran kopolyesterisäiliöllä, äänikotelo, ohjelmoitava, 3.5 hv

Varastossa
Tuote: CE7ALC Malli: MX1500XTXSE6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,305.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätehosekoitin
Taajuus50 / 60 Hz
Jännite220 - 240V
tilavuus24.35 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.35
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitetilavuusHinta
WARING COMMERCIAL MX1000XTPEE -tehosekoitin, jossa on melakytkin, 1.4 litran kopolesterisäiliö, 3.5 hv, 230 V | CE7AHH MX1000XTPEE230V17 cu. ft.€873.96
WARING COMMERCIAL MX1000XTPEK -tehosekoitin melakytkimellä, 1.4 litran kopolesterisäiliö, 3.5 hv, 220/240 V | CE7AHJ MX1000XTPEK220 - 240V14.75 cu. ft.€873.96
WARING COMMERCIAL MX1000XTPE6 -tehosekoitin, jossa on melakytkin, 1.4 litran kopolesterisäiliö, 3.5 hv, 220/240 V | CE7AHK MX1000XTPE6220 - 240V17 cu. ft.€656.69
WARING COMMERCIAL MX1000XTPSEE -tehosekoitin, melakytkin, 1.4 litran kopolesterisäiliö, äänikotelo, 3.5 hv | CE7AHL MX1000XTPSEE230V14.75 cu. ft.€1,094.28
WARING COMMERCIAL MX1000XTPSEK -tehosekoitin, melakytkin, 1.4 litran kopolesterisäiliö, äänikotelo, 3.5 hv | CE7AHM MX1000XTPSEK230V14.75 cu. ft.€1,094.28
WARING COMMERCIAL MX1000XTPSE6 -tehosekoitin, melakytkin, 1.4 litran kopolesterisäiliö, äänikotelo, 3.5 hv | CE7AHN MX1000XTPSE6220 - 240V23 cu. ft.€822.67
WARING COMMERCIAL MX1000XTXEE -tehosekoitin, jossa on melakytkin, 2 L kopolesterisäiliö, 3.5 hv, 230 V | CE7AHP MX1000XTXEE230V18 cu. ft.€873.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARING COMMERCIAL MX1500XTXSE6 tehosekoitin 2 litran kopolyesterisäiliöllä, äänikotelo, ohjelmoitava, 3.5 hv
€1,305.54 / yksikkö