Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALDMANN 190015019-00014930 Putkimainen valaisinkannatin suora | AD2JXV 3PYE3

WALDMANN 190015019-00014930 Putkimainen valokiinnike suora

Varastossa
Tuote: AD2JXV Malli: 190015019-00014930Ristiviite: 3PYE3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimainen kevyt kiinnike
Suorittaa loppuunSinkitty
KoteloMetalli
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Bolt Down

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
WALDMANN 190015995 Putkimainen kevyt asennusteline L | AD2JXZ 3PYE7 190015995Lyhyt L€53.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 190015019-00014930 Putkimainen valokiinnike suora
€48.85 / yksikkö