Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VON DUPRIN 996L-BE-06-R / V US26D LHR -vivun ajokulma 98/99 Vasen käsi käännettävä | AH2HCL 28XU65

VON DUPRIN 996L-BE-06-R/V US26D LHR vivun trimmauskanava 98/99 Vasen käsi Käännettävä

Varastossa
Tuote: AH2HCL Malli: 996L-BE-06-R/V US26D LHRRistiviite: 28XU65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€862.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu Trim Passage
VäriHopea
Oven luovutusVasen käsi käännettävä
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloKyllä
Sopii pylvään leveydelle5"
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Luokka1
Maks. Oven korkeus96 "
Maks. Oven leveys48 "
Kokonaispituus10.75 "
kokonaisleveys2.75 "
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.223
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 996L-BE-06-R/V US26D LHR vivun trimmauskanava 98/99 Vasen käsi Käännettävä
€862.26 / yksikkö