Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKING AIR TOOLS VT6008 Flux-hakkuripistoolin taltanpidike | AD6MVL 46D289

VIKING AIR TOOLS VT6008 Flux Chipper Pistolin taltan pidike

Varastossa
Tuote: AD6MVL Malli: VT6008Ristiviite: 46D289

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Hammer
Ilmansuodatin1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10
CFM @ täysi kuorma10
Velvollisuusgeneral
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus10 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3895
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT6008 Flux Chipper Pistolin taltan pidike
€298.80 / yksikkö