Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 71254 penkkilastan kumi punainen 10 tuuman | AF6VAL 20JX80

VIKAN 71254 Penkkivetolasta kumi punainen 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6VAL Malli: 71254Ristiviite: 20JX80

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkisiipi
Terän korkeus3-13 / 32 "
Terän pituus10 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliYksiterä
Väripunainen
Yhteyden tyyppikierteitetyt
FDA-yhteensopivaKyllä
Kehysmateriaalipolypropeeni
kahvan pituus6.5 "
Kahva materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)8.99
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.99
HS-koodi9603908050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusVäriHinta
VIKAN 71252 penkkisuihkukumi, vihreä, 10 tuumaa | AF6VAJ 20JX78 7125210 "Vihreä€35.18
VIKAN 71253 penkkisuihkukumi, 10 tuumaa | AF6VAK 20JX79 7125310 "sininen€35.18
VIKAN 71255 penkkisuihkukumi valkoinen 10 tuuman | AF6VAM 20JX81 7125510 "Valkoinen€35.18
VIKAN 71256 Penkkilastike Kumi Keltainen 10 tuumaa | AF6VAN 20JX82 7125610 "Keltainen€35.18
VIKAN 71257 penkkisuihkukumi 10 tuuman oranssi | AF6VAP 20JX83 7125710 "Oranssi€35.18
VIKAN 71258 Penkkilakaisimen kumi violetti 10 tuumaa | AF6VAQ 20JX84 7125810 "Violetti€35.18
VIKAN 71251 lattiasuihku 9-27 / 32 tuuman vaaleanpunainen | AF9PBA 30PC57 712519 27 / 32 "Vaaleanpunainen€35.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 71254 Penkkivetolasta kumi punainen 10 tuumaa
€35.18 / yksikkö