Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0381-1480 Leikkauspoltin 21 tuumaa leikkaa 8 tuumaa | AE4GYX 5KJ37 / ST2600FC

VICTOR 0381-1480 Leikkauspoltin 21 tuumaa, leikkaa 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4GYX Malli: 0381-1480Ristiviite: 5KJ37 / ST2600FC

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€861.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaava taskulamppu
Leikkaa8"
KaasupalveluKaikki
Pää90 Tutkinnot
Pään kulma90 Tutkinnot
Pituus21 "
Hitsaa jopaNämä ovat vain leikkauspolttimia - Ei voida käyttää Oxy / Fuel-hitsaukseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VICTOR 0381-1621 Leikkauspoltin 21 tuumaa, leikkaa 5 tuumaa | AE4GYW 5KJ34 / ST900FC 0381-1621€708.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0381-1480 Leikkauspoltin 21 tuumaa, leikkaa 8 tuumaa
€861.34 / yksikkö