Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 6700-2440 Leikkauskärki 3-101-0 Asetyleeni | AF7CCB 20UK31

VICTOR 6700-2440 Leikkauskärki 3-101-0 Asetyleeni

Varastossa
Tuote: AF7CCB Malli: 6700-2440Ristiviite: 20UK31

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
Asetyleenivirta6 - 10 SCFH
Asetyleenipaine3 - 5 psig
Liekin tyyppiLeikkaus neutraali
KaasupalveluAsetyleeni
Happivirta55 - 60 SCFH
Happipaine25 - 30 psig
Koko3-101-0
Teräksen paksuus3 / 8 "
Vihjeiden koko0
Tyyppi1 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)2.11
Laivan leveys (cm)2.11
HS-koodi8468901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVihjeiden kokoHinta
VICTOR 6700-2408 Leikkuukärki 1-101-000 Asetyleeni | AF7CBQ 20UK21 6700-24081-101-000000€20.51
VICTOR 6700-2409 Leikkauskärki 1-101-00 Asetyleeni | AF7CBR 20UK22 6700-24091-101-0000€20.51
VICTOR 6700-2410 Leikkauskärki 1-101-0 Asetyleeni | AF7CBT 20UK23 6700-24101-101-0-€19.61
VICTOR 6700-2411 Leikkauskärki 1-101-1 Asetyleeni | AF7CBU 20UK24 6700-24111-101-11€23.93
VICTOR 6700-2412 Leikkauskärki 1-101-2 Asetyleeni | AF7CBV 20UK25 6700-24121-101-22€23.90
VICTOR 6700-2413 Leikkauskärki 1-101-3 Asetyleeni | AF7CBW 20UK26 6700-24131-101-33€20.51
VICTOR 6700-2414 Leikkauskärki 1-101-4 Asetyleeni | AF7CBX 20UK27 6700-24141-101-44€20.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 6700-2440 Leikkauskärki 3-101-0 Asetyleeni
€15.29 / yksikkö