Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO BB-160 Pneumaattinen tärytin 140lb 15000vpm 60 Psi | AD8BHC 4HT86

VIBCO BB-160 pneumaattinen vibraattori 140lb 15000vpm 60psi

Varastossa
Tuote: AD8BHC Malli: BB-160Ristiviite: 4HT86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€285.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti1400 lb
CFM @ 60 psi8
dB @ 60 psi76
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus140 lb
KoteloValurauta
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Max. Paine60 psi
Maks. Lämpötila350-astetta F
AsennusYleismaailmallinen
AsennuslevyMyydään erikseen
Äänenvaimennin1A326
Poistoportti1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus2 9 / 16 "
Kokonaispituus4.125 "
kokonaisleveys2"
Nopeus @ 60 psi15,000 vpm
Täryttimen tyyppipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO BB-100 Pneumaattinen tärytin 55 Lb 24000vpm 60 Psi | AD8BHA 4HT84 BB-1002"3.25 "1 9 / 16 "€244.82
VIBCO BB-130 Pneumaattinen vibraattori 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHB 4HT85 BB-1302.25 "3.75 "1 15 / 16 "€271.82
VIBCO BB-190 Pneumaattinen tärytin 250lb 15 500vpm 60 Psi | AD8BHD 4HT87 BB-1902 9 / 16 "4.125 "2"€226.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO BB-160 pneumaattinen vibraattori 140lb 15000vpm 60psi
€285.59 / yksikkö