Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 192314 Uudelleen suljettavan koukun halkaisija 3/4 valkoinen - pakkaus 1028 | AE4DDT 5JLC5

VELCRO 192314 Uudelleensuljettavan koukun halkaisija 3/4 Valkoinen - Pakkaus 1028

Varastossa
Tuote: AE4DDT Malli: 192314Ristiviite: 5JLC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettavat kiinnittimen muodot
LiimatyyppiAkryyliliima
TaustamateriaaliNylon
VäriValkoinen
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku
Pituus25 yd.
ShapeDots
Leikkauslujuus14 psi
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Korkea lämpötila, korkea lujuus, paineherkkä, pitkäikäinen nailon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusShapeLeikkauslujuusLeveysHinta
VELCRO 197579 uudelleen suljettava koukun halkaisija 3/8 valkoinen - pakkaus 1800 | AE3YBN 5GTT3 197579Valkoinen25 yd.Dots14 psi3 / 8 "€45.05
VELCRO 197578 suljettava Lp -halkaisija 3/8 valkoinen - pakkaus 1800 | AE3YBP 5GTT4 197578Valkoinen25 yd.Dots14 psi3 / 8 "€45.05
VELCRO 183264 Uudelleen suljettavan koukun halkaisija 3/8 musta - 1800 kpl AE3YBQ 5GTT5 183264Musta25 yd.Dots14 psi3 / 8 "€45.05
VELCRO 196334 Lp-halkaisija 3/8 musta - pakkaus 1800 | AE3YBR 5GTT6 196334Musta25 yd.Dots14 psi3 / 8 "€45.05
VELCRO 192268 Uudelleen suljettava koukun halkaisija 1/2 valkoinen - 1440 pakkaus | AE3YBT 5GTT7 192268Valkoinen25 yd.Dots14 psi1 / 2 "€48.33
VELCRO 192245 Uudelleen suljettava Lp-halkaisija 1/2 valkoinen - 1440 kpl pakkaus | AE3YBU 5GTT8 192245Valkoinen25 yd.Dots14 psi1 / 2 "€48.33
VELCRO 194122 Uudelleen suljettavan koukun halkaisija 1/2 musta - pakkaus 1440 | AE3YBV 5GTT9 194122Musta25 yd.Dots14 psi1 / 2 "€48.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 192314 Uudelleensuljettavan koukun halkaisija 3/4 Valkoinen - Pakkaus 1028
€66.37 / yksikkö