V1K-SUODATTIMET V1K200A00-ulostulosuodatin dV / dT Open 200A | AE2HGG 4XJK1

V1K FILTERS V1K200A00 lähtösuodatin dV/dT auki 200A

Varastossa
Tuote: AE2HGG Malli: V1K200A00Ristiviite: 4XJK1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,652.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähtösuodatin
Syvyys8.5 "
Liiteavoin
Suodattimen tyyppidV / dT
Korkeus10.25 "
Tulojännite600 V ja alle
Maks. HP150
Maks. Lähtövahvistimet200
VaiheKolme
TyyppidV / dT
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetLeveysHinta
V1K-SUODATTIMET V1K18A00-ulostulosuodatin dV / dT Open 18A | AE2HFV 4XJH8 V1K18A008.25 "9"10185.5 "€820.44
V1K-SUODATTIMET V1K21A00-ulostulosuodatin dV / dT Open 21A | AE2HFW 4XJH9 V1K21A008.25 "9"15215.5 "€937.90
V1K-SUODATTIMET V1K25A00-ulostulosuodatin dV / dT Open 25A | AE2HFX 4XJJ1 V1K25A008.25 "9"15255.5 "€1,003.89
V1K-SUODATTIMET V1K27A00-ulostulosuodatin dV / dT Open 27A | AE2HFY 4XJJ2 V1K27A008.25 "9"20275.5 "€1,031.97
V1K-SUODATTIMET V1K35A00-ulostulosuodatin dV / dT Open 35A | AE2HFZ 4XJJ3 V1K35A009"12 "25358"€1,086.87
V1K-SUODATTIMET V1K45A00-ulostulosuodatin dV / dT Open 45A | AE2HGA 4XJJ4 V1K45A009"12 "30458"€1,114.92
V1K-SUODATTIMET V1K55A00-ulostulosuodatin dV / dT Open 55A | AE2HGB 4XJJ5 V1K55A009"12 "40558"€1,150.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

V1K FILTERS V1K200A00 lähtösuodatin dV/dT auki 200A
€2,652.35 / yksikkö