Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING ZUSA-HT-2994 Letku, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 1 tuuman ulompi halkaisija | CE9CXF 55YK59

USA SEALING ZUSA-HT-2994 letku, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 1 tuuman ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: CE9CXF Malli: ZUSA-HT-2994Ristiviite: 55YK59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.3 / 4 "
Max. Paine20 psi
Dia ulkopuolella.1"
Temp. alue50 - 150 astetta F.
Putken väriPoista valinta
Putken pituus2 ft.
PutkimateriaaliPVC
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
USA SEALING ZUSA-HT-2980 Letku, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 1 tuuman ulompi halkaisija | CE9CXE 55YK42 ZUSA-HT-2980€18.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-2994 letku, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 1 tuuman ulkohalkaisija
€8.73 / yksikkö