Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-PT-PC-1 putkivarasto, 9700 PSI vetolujuus | CE9CXM 55PF31

USA SEALING BULK-PT-PC-1 putkisto, 9700 PSI vetolujuus

Varastossa
Tuote: CE9CXM Malli: BULK-PT-PC-1Ristiviite: 55PF31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus1 ft.
Materiaalipolykarbonaatti
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Seinämän paksuus0.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
USA SEALING BULK-PT-PC-2 putkivarasto, 9700 PSI vetolujuus | CE9CXN 55PF32 BULK-PT-PC-21 / 4 "2 ft.3 / 8 "0.062 "€12.85
USA SEALING BULK-PT-PC-3 putkivarasto, 9700 PSI vetolujuus | CE9CXP 55PF33 BULK-PT-PC-31 / 4 "3 ft.3 / 8 "0.062 "€12.86
USA SEALING BULK-PT-PC-4 putkivarasto, 9700 PSI vetolujuus | CE9CXQ 55PF34 BULK-PT-PC-41 / 4 "6"3 / 8 "0.062 "€17.52
USA SEALING BULK-PT-PC-5 putkivarasto, 9700 PSI vetolujuus | CE9CXR 55PF35 BULK-PT-PC-53 / 8 "1 ft.1 / 2 "0.062 "€10.01
USA SEALING BULK-PT-PC-6 putkivarasto, 9700 PSI vetolujuus | CE9CXT 55PF36 BULK-PT-PC-63 / 8 "2 ft.1 / 2 "0.062 "€12.21
USA SEALING BULK-PT-PC-7 -putkivarasto, 9700 PSI vetolujuus | CE9CXU 55PF37 BULK-PT-PC-73 / 8 "3 ft.1 / 2 "0.062 "€16.84
USA SEALING BULK-PT-PC-8 putkivarasto, 9700 PSI vetolujuus | CE9CXV 55PF38 BULK-PT-PC-83 / 8 "6"1 / 2 "0.062 "€19.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-PT-PC-1 putkisto, 9700 PSI vetolujuus
€9.69 / yksikkö