Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-734 Buna N -laippatiiviste, 4-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NQA 55ZG89

USA SEALING BULK-FG-734 Buna N laippatiiviste, 4-3/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2NQA Malli: BULK-FG-734Ristiviite: 55ZG89

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.2-3 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-3 / 8 "
Putken koko2"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-757 Buna N -laippatiiviste, 4-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NQB 55ZG99 BULK-FG-7571 / 8 "€10.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-734 Buna N laippatiiviste, 4-3/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€5.54 / yksikkö