Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-582 EPDM laipan tiiviste, 12-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HKG 55ZH68

USA SEALING BULK-FG-582 EPDM-laippatiiviste, 12-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2HKG Malli: BULK-FG-582Ristiviite: 55ZH68

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.8-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.12-1 / 8 "
Putken koko8"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-559 EPDM Laippatiiviste, 12-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HKF 55ZH57 BULK-FG-5591 / 16 "€14.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-582 EPDM-laippatiiviste, 12-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€28.94 / yksikkö