Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4599 Neopreenilaipan tiiviste, 3-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9UZC 55ZC77

USA SEALING BULK-FG-4599 Neopreenilaippatiiviste, 3-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9UZC Malli: BULK-FG-4599Ristiviite: 55ZC77

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriMusta
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3-7 / 8 "
Putken koko3 / 4 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4185 Neopreenilaippa, 3-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UYV 55ZA87 BULK-FG-4185Valkoinen1 / 16 "€1.53
USA SEALING BULK-FG-4231 Neopreenilaippa, 3-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UYW 55ZA96 BULK-FG-4231Valkoinen1 / 8 "€2.12
USA SEALING BULK-FG-1328 Neopreenilaippa, 3-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9UYX 55ZA52 BULK-FG-1328Musta1 / 16 "€1.29
USA SEALING BULK-FG-1351 Neopreenilaippa, 3-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9UYY 55ZA57 BULK-FG-1351Musta1 / 8 "€2.68
USA SEALING BULK-FG-4001 Neopreenilaippa, 3-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UYZ 55ZC24 BULK-FG-4001Musta1 / 16 "€1.53
USA SEALING BULK-FG-4047 Neopreenilaippa, 3-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9UZA 55ZC46 BULK-FG-4047Musta1 / 8 "€2.12
USA SEALING BULK-FG-4553 Neopreenilaippa, 3-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9UZB 55ZC68 BULK-FG-4553Musta1 / 16 "€1.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4599 Neopreenilaippatiiviste, 3-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€2.63 / yksikkö