Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4354 Neopreenilaippa, 7-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UTP 55ZJ32

USA SEALING BULK-FG-4354 Neopreenilaippatiiviste, 7-1/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9UTP Malli: BULK-FG-4354Ristiviite: 55ZJ32

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.4-1 / 2 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.7-1 / 8 "
Putken koko4"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4308 Neopreenilaippa, 7-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UTN 55ZJ23 BULK-FG-4308Valkoinen1 / 16 "€23.20
USA SEALING BULK-FG-1290 Neopreenilaipan tiiviste, 7-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UTQ 55ZH85 BULK-FG-1290Musta1 / 16 "€3.50
USA SEALING BULK-FG-1313 Neopreenilaipan tiiviste, 7-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UTR 55ZH95 BULK-FG-1313Musta1 / 8 "€7.25
USA SEALING BULK-FG-4124 Neopreenilaippa, 7-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UTT 55ZJ64 BULK-FG-4124Musta1 / 16 "€23.20
USA SEALING BULK-FG-4170 Neopreenilaippa, 7-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UTU 55ZJ75 BULK-FG-4170Musta1 / 8 "€42.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4354 Neopreenilaippatiiviste, 7-1/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€42.84 / yksikkö