Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4189 Neopreenilaippa, 6 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UVL 55ZA90

USA SEALING BULK-FG-4189 Neopreenilaippatiiviste, 6 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9UVL Malli: BULK-FG-4189Ristiviite: 55ZA90

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriValkoinen
Sisällä Dia.2-3 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.6"
Putken koko2"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4235 Neopreenilaippa, 6 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UVM 55ZA99 BULK-FG-4235Valkoinen1 / 8 "€4.72
USA SEALING BULK-FG-1355 Neopreenilaippa, 6 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVN 55ZA61 BULK-FG-1355Musta1 / 8 "€5.37
USA SEALING BULK-FG-4005 Neopreenilaippa, 6 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVP 55ZC28 BULK-FG-4005Musta1 / 16 "€2.84
USA SEALING BULK-FG-4051 Neopreenilaippa, 6 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVQ 55ZC50 BULK-FG-4051Musta1 / 8 "€4.72
USA SEALING BULK-FG-4557 Neopreenilaippa, 6 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVR 55ZC71 BULK-FG-4557Musta1 / 16 "€3.53
USA SEALING BULK-FG-4603 Neopreenilaippa, 6 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVT 55ZC80 BULK-FG-4603Musta1 / 8 "€5.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4189 Neopreenilaippatiiviste, 6 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€2.84 / yksikkö