Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4184 Neopreenilaippa, 3-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VAC 55ZA86

USA SEALING BULK-FG-4184 Neopreenilaippatiiviste, 3-1/2 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9VAC Malli: BULK-FG-4184Ristiviite: 55ZA86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriValkoinen
Sisällä Dia.13 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3-1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4230 Neopreenilaippa, 3-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VAD 55ZA95 BULK-FG-4230Valkoinen1 / 8 "€1.53
USA SEALING BULK-FG-1327 Neopreenilaippa, 3-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VAE 55ZA51 BULK-FG-1327Musta1 / 16 "€1.08
USA SEALING BULK-FG-1350 Neopreenilaippa, 3-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VAF 55ZA56 BULK-FG-1350Musta1 / 8 "€2.03
USA SEALING BULK-FG-4000 Neopreenilaippa, 3-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VAG 55ZC23 BULK-FG-4000Musta1 / 16 "€1.32
USA SEALING BULK-FG-4046 Neopreenilaippa, 3-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VAH 55ZC45 BULK-FG-4046Musta1 / 8 "€1.53
USA SEALING BULK-FG-4552 Neopreenilaippa, 3-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VAJ 55ZC67 BULK-FG-4552Musta1 / 16 "€1.66
USA SEALING BULK-FG-4598 Neopreenilaippa, 3-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VAK 55ZC76 BULK-FG-4598Musta1 / 8 "€1.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4184 Neopreenilaippatiiviste, 3-1/2 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€1.32 / yksikkö