Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4101 Neopreenilaippa, 6-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UUU 55ZJ42

USA SEALING BULK-FG-4101 Neopreenilaippatiiviste, 6-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9UUU Malli: BULK-FG-4101Ristiviite: 55ZJ42

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.4-1 / 2 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.6-7 / 8 "
Putken koko4"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4285 Neopreenilaippa, 6-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UUR 55ZJ05 BULK-FG-4285Valkoinen1 / 16 "€11.57
USA SEALING BULK-FG-4331 Neopreenilaippa, 6-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UUT 55ZJ14 BULK-FG-4331Valkoinen1 / 8 "€21.44
USA SEALING BULK-FG-4147 Neopreenilaippa, 6-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UUV 55ZJ53 BULK-FG-4147Musta1 / 8 "€21.44
USA SEALING BULK-FG-4653 Neopreenilaippa, 6-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UUW 55ZJ85 BULK-FG-4653Musta1 / 16 "€14.47
USA SEALING BULK-FG-4699 Neopreenilaipan tiiviste, 6-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9UUX 55ZJ94 BULK-FG-4699Musta1 / 8 "€26.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4101 Neopreenilaippatiiviste, 6-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€11.57 / yksikkö