Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4025 Neopreenilaipan tiiviste, 4-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UXG 55ZC36

USA SEALING BULK-FG-4025 Neopreenilaippatiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9UXG Malli: BULK-FG-4025Ristiviite: 55ZC36

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriMusta
Sisällä Dia.1-5 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-7 / 8 "
Putken koko1"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Putken kokoPaksuusTyyppiHinta
USA SEALING BULK-FG-4209 Neopreenilaippa, 4-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UXA 55ZC07 BULK-FG-4209Valkoinen1-5 / 16 "1"1 / 16 "Koko naama€2.77
USA SEALING BULK-FG-4255 Neopreenilaippa, 4-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UXB 55ZC16 BULK-FG-4255Valkoinen1-5 / 16 "1"1 / 8 "Koko naama€4.75
USA SEALING BULK-FG-4282 Neopreenilaippa, 4-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UXC 55ZJ03 BULK-FG-4282Valkoinen2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 16 "Rengas€7.25
USA SEALING BULK-FG-4328 Neopreenilaipan tiiviste, 4-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UXD 55ZJ12 BULK-FG-4328Valkoinen2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 8 "Rengas€12.41
USA SEALING BULK-FG-1375 Neopreenilaipan tiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9UXE 55ZA69 BULK-FG-1375Musta1-5 / 16 "1"1 / 16 "Koko naama€1.89
USA SEALING BULK-FG-1398 Neopreenilaipan tiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9UXF 55ZA78 BULK-FG-1398Musta1-5 / 16 "1"1 / 8 "Koko naama€3.81
USA SEALING BULK-FG-4071 Neopreenilaipan tiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9UXH 55ZC58 BULK-FG-4071Musta1-5 / 16 "1"1 / 8 "Koko naama€4.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4025 Neopreenilaippatiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€2.77 / yksikkö