Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1718 Grafiittilaippa, 3-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BMY 55YY69

USA SEALING BULK-FG-1718 Grafiittilaipan tiiviste, 3-1/2 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa

Varastossa
Tuote: CF2BMY Malli: BULK-FG-1718Ristiviite: 55YY69

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriTumman harmaa
Sisällä Dia.13 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3-1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1695 Grafiittilaippa, 3-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BMX 55YY65 BULK-FG-16951 / 16 "€2.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1718 Grafiittilaipan tiiviste, 3-1/2 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa
€5.07 / yksikkö