Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1285 Neopreenilaippatiiviste, 3-3/4 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9UZU 55ZH81

USA SEALING BULK-FG-1285 Neopreenilaippatiiviste, 3-3/4 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9UZU Malli: BULK-FG-1285Ristiviite: 55ZH81

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.1-29 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3-3 / 4 "
Putken koko1-1 / 2 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Putken kokoPaksuusTyyppiHinta
USA SEALING BULK-FG-4207 Neopreenilaippa, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UZK 55ZC05 BULK-FG-4207Valkoinen27 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "Koko naama€2.65
USA SEALING BULK-FG-4253 Neopreenilaippa, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UZL 55ZC14 BULK-FG-4253Valkoinen27 / 32 "1 / 2 "1 / 8 "Koko naama€3.13
USA SEALING BULK-FG-4303 Neopreenilaippa, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UZM 55ZJ19 BULK-FG-4303Valkoinen1-29 / 32 "1-1 / 2 "1 / 16 "Rengas€7.85
USA SEALING BULK-FG-4349 Neopreenilaippa, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UZN 55ZJ28 BULK-FG-4349Valkoinen1-29 / 32 "1-1 / 2 "1 / 8 "Rengas€17.12
USA SEALING BULK-FG-1373 Neopreenilaippa, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UZP 55ZA67 BULK-FG-1373Musta27 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "Koko naama€1.26
USA SEALING BULK-FG-1396 Neopreenilaippa, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UZQ 55ZA76 BULK-FG-1396Musta27 / 32 "1 / 2 "1 / 8 "Koko naama€2.53
USA SEALING BULK-FG-4023 Neopreenilaippa, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UZR 55ZC34 BULK-FG-4023Musta27 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "Koko naama€2.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1285 Neopreenilaippatiiviste, 3-3/4 tuuman ulkohalkaisija, musta
€1.25 / yksikkö