Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNIWELD 89606 LP Twister-kärki, pikakiinnitystyyppi | AE4GUG 5KH09

UNIWELD 89606 LP Twister-kärki, pikaliitintyyppi

Varastossa
Tuote: AE4GUG Malli: 89606Ristiviite: 5KH09

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€562.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma / propaani LP -sarja
Toimituspaineen alue2-40 PSIG propaani
polttoainePropaani
KaasupalveluIlma
Mittarin koko1-1 / 2 "
Liitäntä3/8 "-24, A
paineensäädinRLPB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pyörrepoltto, Quick Connect -vinkki

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNIWELD 89606 LP Twister-kärki, pikaliitintyyppi
€562.28 / yksikkö