UNIWELD 40040U -lietesarja | AE4GUD 5KH03

UNIWELD 40040U Sludge Kit

Varastossa
Tuote: AE4GUD Malli: 40040URistiviite: 5KH03

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€721.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLietteen huoltosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.8175
Laivan korkeus (cm)64.01
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
UNIWELD 40055 lietteen huoltosarja | AE4GUE 5KH04 40055€374.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNIWELD 40040U Sludge Kit
€721.82 / yksikkö