Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC J-129 Suojus posliinilasitettu 1150c 54mm valkoinen | AF7ZNM 23YW01

UNITED SCIENTIFIC J-129 Cover Posliini lasitettu 1150c 54mm Valkoinen

Varastossa
Tuote: AF7ZNM Malli: J-129Ristiviite: 23YW01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
VäriValkoinen
Halkaisija54mm
Suorittaa loppuunlasitettu
MateriaaliPosliini
Maks. Lämpötila1150 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6909114000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
UNITED SCIENTIFIC J-128 -kansi posliinilasitettu 1150c 45mm valkoinen | AF7ZUR 23YW17 J-12845mm€4.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC J-129 Cover Posliini lasitettu 1150c 54mm Valkoinen
€4.08 / yksikkö