Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC PMP500 Mini Pipet 500ul Sininen | AF3YWG 8FYE4

UNITED SCIENTIFIC PMP500 Mini Pipet 500ul Sininen

Varastossa
Tuote: AF3YWG Malli: PMP500Ristiviite: 8FYE4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropipetti
tarkkuus0.5
Värisininen
MateriaaliMuovi
Koko500uL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
YHDISTETTY SCIENTIFIC PMP1000 -pipetti 1000ul musta | AF4HZK 8XLM7 PMP1000Musta1000uL€37.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC PMP500 Mini Pipet 500ul Sininen
€37.83 / yksikkö