Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC JPC140 Pata Posliini lasitettu 1150c 85mm Valkoinen | AF7ZUZ 23YW24

UNITED SCIENTIFIC JPC140 vuoka posliinilasitettu 1150c 85mm valkoinen

Varastossa
Tuote: AF7ZUZ Malli: JPC140Ristiviite: 23YW24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoka
Koko140mL
VäriValkoinen
Halkaisija85mm
Suorittaa loppuunlasitettu
Korkeus42mm
MateriaaliPosliini
Maks. Lämpötila1150 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi6909114000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
UNITED SCIENTIFIC JPC500 Pata Posliini lasitettu 1150c 125mm Valkoinen | AF7ZNN 23YW02 JPC500500mL125mm75mm€36.12
UNITED SCIENTIFIC JPC060 Pata Posliini lasitettu 1150c 70mm Valkoinen | AF7ZUF 23YW07 JPC06065mL70mm33mm€12.76
UNITED SCIENTIFIC JPC200 -rasvasekoitettu posliinilasi 1150c 100mm valkoinen | AF7ZUJ 23YW10 JPC200200mL100mm52mm€24.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC JPC140 vuoka posliinilasitettu 1150c 85mm valkoinen
€19.90 / yksikkö